Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTE / GSM / UMTS Antenne N Buchse 2 - 6,5dBi, omnidirektional, starr, Mastmontage outdoor, weiß, Del


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LTE / GSM / UMTS Antenne N Buchse 2 - 6,5dBi, omnidirektional, starr, Mastmontage outdoor, weiß, Del
LTE / GSM / UMTS Antenne N Buchse 2 - 6,5dBi, omnidirektional, starr, Mastmontage outdoor, weiß, Del
LTE / GSM / UMTS Antenne N Buchse 2 - 6,5dBi, omnidirektional, starr, Mastmontage outdoor, weiß, Del
Artikel-Nr.:
     767-DE-4546
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12491
EAN/GTIN:
     4014619668762
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Beschreibung:
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE, GSM und UMTS Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave und LoRa 868 MHz / 915 MHz kompatibel.

Spezifikation:
- Anschluss: N Buchse - Frequenzbereich:
698 - 960 MHz
1710 - 2700 MHz- ZigBee, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Antennengewinn: 2,0 - 6,5 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- Sendeleistung: max. 100 W - VSWR: 2,0 - Betriebstemperatur: -40 °C ~ 70 °C - Kabelart: koaxial - Kabeltyp: RG-174 - Kabellänge: ca. 30 cm - Kabeldurchmesser:ca. 2,7 mm - Kabelfarbe: schwarz
- Kabeldämpfung: ca. 1,5 dB @ 1,5 GHz pro Meter - Gehäusematerial: GFK, UV geschützt - Länge: ca. 27,0 cm - Durchmesser: ca. 2,2 cm - Durchmesser N Buchse: ca. 1,66 cm

Systemvoraussetzungen:
- Gerät mit freiem N Stecker

Packungsinhalt:
- LTE Antenne
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 33,41*
€ 44,83*
€ 4,99*
ab € 33,30*
€ 44,84*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 35,83*
€ 48,08*
Lager 767
7
€ 9,90*
ab € 36,56*
€ 48,93*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 38,19*
€ 51,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.