Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Mobiltelefon-/Wi-Fi-Antenne - Innen / Außen - DECT, UMTS, GSM, LTE, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz (12491)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3496090
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12491
EAN/GTIN:
     4043619124916
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Mobiltelefon-/Wi-Fi-Antenne - Innen / Außen - DECT, UMTS, GSM, LTE, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
Gruppe  Antennen
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  12491
Modell  
EAN/UPC  4043619124916

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK - Mobiltelefon-/Wi-Fi-Antenne
Gerätetyp  Mobiltelefon-/Wi-Fi-Antenne
Empfohlene Verwendung  Innen / Außen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.2 cm - 2.2 cm
Wellenbereich  DECT, UMTS, GSM, LTE, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz / 698 - 960 MHz, 1710 - 2100 MHz
Antennenlänge  27 cm
Gain Level  6.5 dBi

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Mobiltelefon-/Wi-Fi-Antenne
Empfohlene Verwendung  Innen / Außen - Mast, Stangenbefestigung
Breite  2.2 cm
Tiefe  2.2 cm
Länge / Max. Länge  27 cm
Farbe  Weiß
  
Antenne  
Wellenbereich  DECT, UMTS, GSM, LTE, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz / 698 - 960 MHz, 1710 - 2100 MHz
Antennenlänge  27 cm
Scheinwiderstand  50 Ohm
Gain Level  6.5 dBi
Max. Leistung  100 Watt
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  1 x Antenne (N-Anschluss)
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Koaxialkabel - 30 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Mobiltelefon-/Wi-Fi-Antenne
Empfohlene Verwendung:
Innen / Außen - Mast, Stangenbefestigung
Breite:
2.2 cm
Tiefe:
2.2 cm
Länge / Max. Länge:
27 cm
Farbe:
Weiß
Antennenlänge:
27 cm
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Gain Level:
6.5 dBi
Max. Leistung:
100 Watt
Anschlusstyp:
1 x Antenne (N-Anschluss)
Enthaltene Kabel:
1 x Koaxialkabel - 30 cm
Weitere Suchbegriffe: UMTS Antenne, WLAN Antenne, WLAN Outdoor Antenne, lte antenne, delock, 12491, antenne, smart, home, innen, außen, mast, stangenbefestigung, auen, starr, umts, buchse, omnidirektional, mastmontage, outdoor, weiß, 4014619668762, 65dbi, weis, lteantenne, omni, standfu, lte/, gsm/, 27cm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 35,14*
€ 36,95*
4 Tage
6
€ 9,90*
ab € 36,00*
€ 37,85*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 36,39*
€ 38,22*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 44,04*
€ 46,16*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 70,351*
€ 73,201*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.