Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-4519 Herst.-Nr.: 12427 EAN/GTIN: 4014619507498 |
| |
|
| | |
| Beschreibung: Diese LTE Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave und LoRa 868 MHz / 915 MHz kompatibel. Spezifikation: - Anschluss: 1 x SMA Stecker - Frequenzbereich: 700 - 960 MHz 1710 - 2690 MHz - GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz - Antennengewinn: 5 dBi - Impedanz: 50 Ohm - Polarisation: vertikal - VSWR: 2,0 - Sendeleistung: 50 W - Betriebstemperatur: -30 °C ~ 70 °C - Farbe: schwarz - Antennenlänge inkl. Magnetfuß: ca. 337 mm - Kabelart: koaxial - Kabeltyp: RG-174 - Kabelfarbe: schwarz - Kabeldämpfung: 1,5 dB @ 1,5 GHz pro Meter - Kabeldurchmesser: ca. 2,7 mm - Kabellänge inkl. Anschluss: ca. 3 m - Durchmesser Magnetfuß: ca. 40,0 mm Systemvoraussetzungen: - Gerät mit einer freien SMA Buchse Packungsinhalt: - LTE Antenne |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 20,15* | € 27,66* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 20,36* | € 27,88* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 23,41* | € 31,90* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 29,67* | € 39,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|