Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WLAN MIMO Antenne IEEE 802.11 ac/a/h/b/g/n 2 x N Buchse 10,5 ~ 12 dBi direktional Wand- und Mastmont


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WLAN MIMO Antenne IEEE 802.11 ac/a/h/b/g/n 2 x N Buchse 10,5 ~ 12 dBi direktional Wand- und Mastmont
WLAN MIMO Antenne IEEE 802.11 ac/a/h/b/g/n 2 x N Buchse 10,5 ~ 12 dBi direktional Wand- und Mastmont
WLAN MIMO Antenne IEEE 802.11 ac/a/h/b/g/n 2 x N Buchse 10,5 ~ 12 dBi direktional Wand- und Mastmont
WLAN MIMO Antenne IEEE 802.11 ac/a/h/b/g/n 2 x N Buchse 10,5 ~ 12 dBi direktional Wand- und Mastmont
WLAN MIMO Antenne IEEE 802.11 ac/a/h/b/g/n 2 x N Buchse 10,5 ~ 12 dBi direktional Wand- und Mastmont
Artikel-Nr.:
     767-DE-4478
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88806
EAN/GTIN:
     4014619396924
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
delock wlan antenne
Beschreibung:
Diese WLAN Antenne dient dem Senden und Empfangen von Signalen gemäß IEEE 802.11 ac/a/h/b/g/n.

Spezifikation:
- Anschluss: 2 x N Buchse


- Frequenzbereiche:


2,4000 ~ 2,4835 GHz


5,1500 ~ 5,8750 GHz


- Antennengewinn: 10,5 ~ 12,0 dBi


- Polarisation: vertikal


- Horizontaler Abstrahlwinkel: 46°


- Vertikaler Abstrahlwinkel: 32°


- Sendeleistung: max. 100 W


- VSWR: 1,8 max.


- Impedanz: 50 Ohm


- Gehäusematerial: ABS


- Gehäusefarbe: weiß


- Betriebstemperatur: -40°C ~ 80°C


- Maße (LxBxH): ca. 280 x 115 x 30 mm

Systemvoraussetzungen:
- Gerät mit freien N Anschlüssen

Packungsinhalt:
- WLAN Antenne


- Wand- und Mastmontagekit
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, wlan antenne 12dbi
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 37,15*
€ 50,28*
€ 4,70*
ab € 38,35*
€ 52,08*
Lager 767
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 43,84*
€ 58,80*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 44,50*
€ 59,87*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
88973
ab € 13,09*
Zubehör
Delock
88978
ab € 9,87*
Zubehör
Delock
88981
ab € 5,27*
Zubehör
Delock
88983
ab € 6,71*
Zubehör
Delock
88985
ab € 49,13*
Zubehör
Delock
88986
ab € 25,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.