Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88973 Netzwerk-Antenne SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88973 Netzwerk-Antenne SMA
DeLOCK 88973 Netzwerk-Antenne SMA
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28350310
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88973
EAN/GTIN:
     4043619889730
Suchbegriffe:
Kabel SMA
SMA Kabel
WLAN Antenne
delock wlan antenne
Dieser praktische Antennenfuß zeichnet sich durch seine Universalität aus. Er kann wie folgt verwendet werden: 1. an der Wand mittels Schrauben befestigt 2. stehend auf dem Tisch 3. auf metallischen Flächen magnetisch haftend.
Weitere Informationen:
Leistungen
Frequenzband
2.4 - 2.5 / 4.9 - 5.875 GHz
Merkmale
Antenne Steckertyp
SMA
Kabellänge
1 m
Kabeltyp
ULA100
Montage
Wand
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, sma kabel 1m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
12430
ab € 11,76*
Zubehör
Delock
88806
ab € 37,15*
Zubehör
Delock
88984
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.