Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenkabel F Stecker an F Stecker RG-6/U 2 m schwarz, Delock® [88919]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Antennenkabel F Stecker an F Stecker RG-6/U 2 m schwarz, Delock® [88919]
Antennenkabel F Stecker an F Stecker RG-6/U 2 m schwarz, Delock® [88919]
Antennenkabel F Stecker an F Stecker RG-6/U 2 m schwarz, Delock® [88919]
Artikel-Nr.:
     767-DE-4026
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88919
EAN/GTIN:
     4014619647484
Suchbegriffe:
F-Stecker
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
F-Stecker Kabel
Nutzen Sie dieses Antennenkabel, um z. B. Ihren Satelliten Receiver mit Ihrer Antennenanlage zu verbinden.

Spezifikation:
- Anschlüsse: F Stecker > F Stecker
- Kabeltyp: RG-6/U
- Impedanz: 75 Ohm
- Schirmungsmaß: >85 dB
- Kleinster Biegeradius: 40 mm
- Kontakte mit Goldauflage und Metallgehäuse
- Farbe:
Kabel: schwarz
Anschlüsse: anthrazit / goldfarben
- Kabellänge: ca. 2 m (inkl. Anschlüsse)

Systemvoraussetzungen:
- Eine freie F Buchse
- Saubere und knickfreie Verlegung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 4,23*
€ 6,45*
Lager 767
7
€ 9,90*
ab € 4,98*
€ 7,50*
€ 4,99*
ab € 5,63*
€ 8,23*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,49*
€ 16,29*
€ 3,50*
ab € 17,24*
€ 24,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.