Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88919 Koaxialkabel RG-6/U 2 m F Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88919 Koaxialkabel RG-6/U 2 m F Schwarz
DeLOCK 88919 Koaxialkabel RG-6/U 2 m F Schwarz
DeLOCK 88919 Koaxialkabel RG-6/U 2 m F Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26083841
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88919
EAN/GTIN:
     4043619889198
Suchbegriffe:
F-Stecker
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
F-Stecker Kabel
Nutzen Sie dieses Antennenkabel, um z. B. Ihren Satelliten Receiver mit Ihrer Antennenanlage zu verbinden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
F
Anschluss 2
F
Kabeltyp
RG-6/U
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
75 Ohm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.