Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2218171 Herst.-Nr.: 88919 EAN/GTIN: 4043619889198 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK - HF-Kabel - F-Stecker (M) - F-Stecker (M) - 2 m - (RG-6/U) - 85 dB - Schwarz | Gruppe | Kabel | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 88919 | Modell | | EAN/UPC | 4043619889198 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK HF-Kabel - 2 m | Kabel | HF-Kabel | Länge | 2 m | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x F-Stecker - männlich | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x F-Stecker - männlich | Produktzertifizierungen | RG-6/U | Abschirmungseffizienz | 85 dB | Zusätzliche Merkmale | Goldbeschichtet Anschlüsse | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | HF-Kabel | Impedanz | 75 Ohm | Abschirmungseffizienz | 85 dB | Produktzertifizierungen | RG-6/U | Zusätzliche Merkmale | Goldbeschichtet Anschlüsse | Länge | 2 m | Farbe | Schwarz | | | Kabel | | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x F-Stecker - männlich | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x F-Stecker - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Kabeltyp: | HF-Kabel | Impedanz: | 75 Ohm | Abschirmungseffizienz: | 85 dB | Produktzertifizierungen: | RG-6/U | Zusätzliche Merkmale: | Goldbeschichtet Anschlüsse | Länge: | 2 m | Farbe: | Schwarz | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse: | 1 x F-Stecker - männlich | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse: | 1 x F-Stecker - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, f-stecker kabel 2m, hf-kabel, f-stecker kabel delock, delock, 88919, stecker, fstecker, männlich, schwarz, mnnlich, rg6/u, rg6u, hfkabel, antennenkabel, kabel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 4,23* | € 6,43* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 4,99* | € 7,49* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 5,58* | € 8,19* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,53* | € 12,30* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 17,22* | € 23,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|