Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel USB 2.0, Stecker A an Stecker B 90° gewinkelt unten, transparent, 3m, Delock® [84815]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel USB 2.0, Stecker A an Stecker B 90° gewinkelt unten, transparent, 3m, Delock® [84815]
Kabel USB 2.0, Stecker A an Stecker B 90° gewinkelt unten, transparent, 3m, Delock® [84815]
Kabel USB 2.0, Stecker A an Stecker B 90° gewinkelt unten, transparent, 3m, Delock® [84815]
Artikel-Nr.:
     767-DE-3565
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84815
EAN/GTIN:
     4014619607211
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Beschreibung:
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.

Spezifikation
- Anschlüsse: USB 2.0 Typ-A Stecker > USB 2.0 Typ-B Stecker 90° gewinkelt
- 1 x Ferritkern
- Drahtquerschnitt:
28 AWG Datenleitung
24 AWG Stromleitung
- Kabeldurchmesser: ca. 4 mm
- Kabel doppelt geschirmt
- Datentransferrate bis zu 480 Mbps
- Farbe: transparent
- Länge: ca. 3,0 m

Systemvoraussetzungen
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Schnittstelle
- Anschluss 1
1 x USB 2.0 Typ-A Stecker
- Anschluss 2
1 x USB 2.0 Typ-B Stecker 90° gewinkelt

Technische Eigenschaften
- Datentransferrate
USB 2.0 bis zu 480 Mb/s

Physikalische Eigenschaften
- Ferritkern
1 x
- Kabeldurchmesser
4 mm
- Konnektorveredelung
nickelbeschichtet
- Kontaktveredelung
goldbeschichtet
- Leiterquerschnitt
28 AWG Datenleitung
24 AWG Stromleitung
- Schirmung
doppelt
- Farbe
transparent
- Länge
3 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
12
€ 9,90*
ab € 2,97*
€ 4,57*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,41*
€ 12,16*
€ 3,50*
ab € 14,93*
€ 21,17*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.