Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - USB-Kabel - USB (M) bis USB Typ B, 4-polig (M) - 3,0m - 90-Grad-Anschluss - durchsichtig (84815)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 3m, USB2.0-A/USB2.0-B USB Kabel USB A USB B Silber, Transparent
DeLOCK 3m, USB2.0-A/USB2.0-B USB Kabel USB A USB B Silber, Transparent
DeLOCK 3m, USB2.0-A/USB2.0-B USB Kabel USB A USB B Silber, Transparent
Artikel-Nr.:
     2753I-2957213
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84815
EAN/GTIN:
     4043619848157
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - USB-Kabel - USB (M) bis USB Typ B, 4-polig (M) - 3 m - 90-Grad-Anschluss - durchsichtig
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  84815
Modell  
EAN/UPC  4043619848157

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK USB-Kabel - 3 m
Typ  USB-Kabel
Technologie  Doppelisolierung
Besonderheiten  90-Grad-Anschluss
Länge  3 m
Anschluss  4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  USB Typ B, 4-polig - männlich
Produktzertifizierungen  USB/USB 2.0
Farbe  Durchsichtig

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  USB-Kabel
Technologie  Doppelisolierung
American Wire Gauge (AWG)  24/28
Besonderheiten  90-Grad-Anschluss
Länge  3 m
Farbe  Durchsichtig
  
Konnektivität  
Anschluss  4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  USB Typ B, 4-polig - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  USB/USB 2.0

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
USB-Kabel
Technologie:
Doppelisolierung
American Wire Gauge (AWG):
24/28
Besonderheiten:
90-Grad-Anschluss
Länge:
3 m
Farbe:
Durchsichtig
Anschluss:
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende):
USB Typ B, 4-polig - männlich
Kennzeichnung:
USB/USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a-b 3.0m usb 2.0, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, delock, stecker, 84815, kabel, gewinkelt, transparent, usbkabel, durchsichtig, typa, typb, unten, 4014619607211, [84815]
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
€ 9,90*
ab € 3,71*
€ 4,55*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,07*
€ 8,55*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,55*
€ 17,95*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.