Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel USB 2.0 A Stecker an USB 2.0 A Buchse, transparent, 3m, Delock® [83884]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerungskabel USB 2.0 A Stecker an USB 2.0 A Buchse, transparent, 3m, Delock® [83884]
Verlängerungskabel USB 2.0 A Stecker an USB 2.0 A Buchse, transparent, 3m, Delock® [83884]
Artikel-Nr.:
     767-DE-3521
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83884
EAN/GTIN:
     4014619606771
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
Beschreibung:
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verlängerung einer USB 2.0 Verbindung.

Spezifikation
- Anschlüsse:
USB 2.0 Typ-A Stecker >
USB 2.0 Typ-A Buchse
- 1 x Ferritkern
- Drahtquerschnitt:
28 AWG Datenleitung
24 AWG Stromleitung
- Kabeldurchmesser: ca. 4 mm
- Kabel doppelt geschirmt
- Datentransferrate bis zu 480 Mb/s
- Farbe: transparent
- Länge: ca. 3 m

Systemvoraussetzungen
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Schnittstelle
- Anschluss 1
1 x USB 2.0 Typ-A Stecker
- Anschluss 2
1 x USB 2.0 Typ-A Buchse

Technische Eigenschaften
- Datentransferrate
USB 2.0 bis zu 480 Mb/s

Physikalische Eigenschaften
- Ferritkern
1 x
- Kabeldurchmesser
4 mm
- Konnektorveredelung
nickelbeschichtet
- Kontaktveredelung
goldbeschichtet
- Leiterquerschnitt
28 AWG Datenleitung
24 AWG Stromleitung
- Schirmung
doppelt
- Farbe
transparent
- Länge
3 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
55
€ 9,90*
ab € 3,05*
€ 3,28*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6,23*
€ 6,65*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,23*
€ 8,77*
€ 3,50*
ab € 12,56*
€ 13,34*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 16,47*
€ 17,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.