Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2816098 Herst.-Nr.: 83884 EAN/GTIN: 4043619838844 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK - USB-Verlängerungskabel - USB (M) - USB (W) - 3 m (USB/USB 2.0) - durchsichtig | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 83884 | Modell | | EAN/UPC | 4043619838844 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK USB-Verlängerungskabel - 3 m | Typ | USB-Verlängerungskabel | Technologie | Doppelisolierung | Kabeleigenschaften | Ferritkern | Länge | 3 m | Anschlüsse | 1 x 4-polig USB Typ A - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 1 x 4-polig USB Typ A - weiblich | Produktzertifizierungen | USB/USB 2.0 | Farbe | Durchsichtig | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | USB-Verlängerungskabel | Technologie | Doppelisolierung | American Wire Gauge (AWG) | 28/24 | Kabeleigenschaften | Ferritkern | Länge | 3 m | Farbe | Durchsichtig | Farbkategorie | Transparent | | | Konnektivität | | Anschlüsse | 1 x 4-polig USB Typ A - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 1 x 4-polig USB Typ A - weiblich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | USB/USB 2.0 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ: | USB-Verlängerungskabel | Technologie: | Doppelisolierung | American Wire Gauge (AWG): | 28/24 | Kabeleigenschaften: | Ferritkern | Länge: | 3 m | Farbe: | Durchsichtig | Farbkategorie: | Transparent | Anschlüsse: | 1 x 4-polig USB Typ A - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite): | 1 x 4-polig USB Typ A - weiblich | Kennzeichnung: | USB/USB 2.0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerungskabel, usb kabel a stecker auf a stecker delock, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, delock, 83884, typa, usbverlängerungskabel, durchsichtig, usbverlngerungskabel, verlängerungskabel, transparent, verlngerungskabel, stecker, buchse, 4014619606771, verl., st/bu, 3.00m, [83884], verl, stbu, 300m |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 3,08* | € 4,75* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 3,09* | € 4,76* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6,32* | € 9,26* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,79* | € 12,73* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,64* | € 19,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|