Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-1491 Herst.-Nr.: 65028 EAN/GTIN: 4014619137176 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Mit diesem Scart zu VGA Kabel von Delock können z.B. die Scart Schnittstelle Ihres DVD Players (Ausgang) nutzen und verschiedene VGA Geräte (Eingang) wie Monitor, Beamer etc. anschließen. Technische Daten - Anschlüsse: Scart 21pin Stecker > VGA 15pin Stecker mit Schrauben - Nur für Verbindung SCART Ausgang mit VGA Eingang - AWG: 30 - Kabellänge 2m - Anschlüsse nickelbeschichtet Systemvoraussetzung - Gerät mit einem freien Scart Anschluss (Ausgang) - VGA Anschluss mit einer Bildwiederholfrequenz von 50 Hz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter SCART, SCART Adapter, Adapterkabel SCART, SCART Adapterkabel, SCART Kabel, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, delock adapter vga, scart kabel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 1,80* | € 2,78* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,85* | € 2,86* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 2,08* | € 3,20* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 2,26* | € 3,47* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 2,35* | € 3,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|