| |
|
| Artikel-Nr.: 767-D-B579 Herst.-Nr.: DN-13003-1 EAN/GTIN: 4014619392728 |
| |
|
| | |
| Macht aus einem Arbeitsplatzdrucker ganz einfach einen Netzwerkdrucker zur gemeinsamen Benutzung USB Print Server, 1-Port, 1x RJ45, 1x USB A, USB 2.0 For all common O/S Mit dem „Fast Ethernet Printserver“ können Sie mühelos Ihren Drucker an Ihren PC anschließen. Dieses Produkt unterstützt nicht nur die allseits bekannten Netzwerk- und Druckprotokolle, sondern auch das „Peer-to-Peer“, sowie ein serverbasiertes Drucken. Es ist kompatible mit allen üblichen Betriebssystem, sei es Windows, Mac oder Linux. Es unterstützt ebenfalls ein webbasiertes Management, das Windows-Konfigurations-Utility und das SNMP-Protokoll. Und dank der einfachen Installation, sollte eine schnellstmögliche Verwendung kein Problem sein! - Kompatibel mit IEEE 802.3, IEEE 802.3u Ethernet Standards - Bietet einen USB 2.0-Port zum Anschluss des Druckers - Unterstützt TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI und AppleTalk Netzwerkprotokolle - Unterstützt LPR, IPP, SMB/TCP, Raw Printing und Unix Logical Druckprotokolle - Unterstützt Peer-to-Peer-Drucken (TCP/IP/IPX/NetBEUI/AppleTalk) - Unterstützt serverbasiertes Drucken (Novell NetWare und Windows) - Kompatibel mit allen üblichen Betriebssystemen: Windows Systems / NetWare 3.x und neuer / Unix / Linux - Unterstützt DHCP Server und Client Protokolle - Unterstützt webbasiertes Management, das Windows-Konfigurations-Utility und das SNMP-Protokoll - Bietet eine einfache Installation, sowie mitgelieferte Setup- und Diagnoseprogramme - Lieferung inklusive Netzteil |
| | |
| | | |
| |