Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-4514-005 Herst.-Nr.: 4514-005 EAN/GTIN: 4014619527441 |
| |
|
| | |
| Das HDMI®-Anschlusskabel von Good Connections® garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 4096x2160 Pixel (4K*2K) dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und 24K vergoldeten Steckern mit Kupferkontakten. Technische Spezifikation : - Vergoldete 24K vergossene HDMI 19-Pin Stecker Typ A mit Kupferkontakten - Unterstützt alle über HDMI übertragbaren Audio- und Videoformate - HighSpeed mit Ethernet, 3D, CEC, ARC, HEC, HDCP, FullHD, Ultra HD, UHD - Unterstützt Auflösungen 4K*2K bis 4096x2160 Pixel - 24bit RGB, 36bit YUV, DeepColor bis 48bit RGB/YUV, x.v. Color, sYCC601, Adobe®RGB, Adobe®YCC601 - Netzwerkkanal bis 100MBit/s für TCP/IP, UPnP, DLNA, LiquidHD - Kabeldurchmesser: 5,0 mm - Leiterquerschnitt: AWG30 - Schirmung: Folienschirmung Farbe: Schwarz Länge: 0,5 m |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 1,19* | € 1,89* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 1,21* | € 1,92* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,21* | € 1,92* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 4,92* | € 7,40* | | | | | 21 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 6,04* | € 8,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|