Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche "PREMIUM" aus Wellpappe, braun, selbstklebend, für 1-2 CD's, 145 x 190 x 25 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DISK-PACK Versandtaschen in weiß und braun
DISK-PACK Versandtaschen in weiß und braun
Wellpappversandtaschen verschiedener Größen und Farben
Artikel-Nr.:
     766-VPP3SF15,8X20,3307712
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP_W01.00
EAN/GTIN:
     4250315302658
Suchbegriffe:
CD-Selbstklebetaschen
CD-Brief
CD-Briefkuverts
CD-Versandhülle

Versandtasche "PREMIUM" aus Wellpappe, braun, selbstklebend, für 1-2 CD's, 145 x 190 x 25 mm

  • extrem starker Knickschutz
  • umlaufender Kantenschutz
  • Zweifach-Verschluss-System
  • Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
  • Aufreißfaden für sicheres Öffnen
  • sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss
  • variable Füllhöhen* bis ca. 50 mm
  • * bei zunehmender Füllhöhe ändert sich Innen- und Außenmaß
Einsatzbereich: Kataloge, Prospekte, Zeitschriften, Bücher, Kalender, Urkunden, DVD, CD-ROM, Fotos, Warensendungen usw.
Weitere Informationen:
Innenmaß (lxbxh):
145 x 190 x 25 mm
Außenmaß (lxbxh):
203 x 158 x 28 mm
Stückgewicht:
30 g
Paletteninhalt:
7200 Stück
Farbe:
braun
Material:
Wellpappe
Klebung:
Selbstklebeverschluss (mit Abziehstreifen)
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: CD-Versandtasche, CD/DVD-Versandtasche, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kartonversandtasche progress, karton tasche, 766-VT-WP-W01.00, Versandtasche aus Microwelle, Microwellversandtaschen, braune Versandtasche, Premium-Versandtasche, kartonversandtasche, wellpappversandtasche, Wiederverschluss, Clip, Zweifach-Verschluss, DISK-PACK, CD-Versand, Disk-Verpackung, Disk-Versand
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 44,69*
€ 59,69*
Lager 766
10
pro Paket
€ 20,00*
ab € 22,60*
€ 59,71*
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 29,56*
€ 67,39*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,71*
€ 71,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,00*
€ 69,02
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 45,39*
€ 54,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,90*
€ 52,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,80*
€ 49,74
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 35,60*
€ 42,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,36*
€ 40,89
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 31,98*
€ 38,06
pro Paket
ab 36 Pakete
€ 29,46*
€ 35,06
pro Paket
ab 48 Pakete
€ 26,90*
€ 32,01
pro Paket
ab 72 Pakete
€ 26,13*
€ 31,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,60*
€ 26,89
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,226* pro Stück)
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP W05.02
ab € 0,26*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.02
ab € 0,20*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.02
ab € 0,2759*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.01
ab € 18,39*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.01
ab € 16,29*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.02
ab € 22,67*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.01
ab € 23,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.