Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche "PREMIUM" aus Wellpappe, braun, selbstklebend, für DVD's, 150 x 250 x 50 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wellpappversandtaschen verschiedener Größen und Farben
Wellpappversandtaschen verschiedener Größen und Farben
Artikel-Nr.:
     766-VPP3G1307712
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP_W01.01
EAN/GTIN:
     4250315300937
Suchbegriffe:
CD-Selbstklebetaschen
CD-Brief
CD-Briefkuverts
CD-Versandhülle

Versandtasche "PREMIUM" aus Wellpappe, braun, selbstklebend, für DVD's, 150 x 250 x 50 mm

  • extrem starker Knickschutz
  • umlaufender Kantenschutz
  • Zweifach-Verschluss-System
  • Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
  • Aufreißfaden für sicheres Öffnen
  • sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss
  • variable Füllhöhen* bis ca. 50 mm
  • * bei zunehmender Füllhöhe ändert sich Innen- und Außenmaß
Einsatzbereich: Kataloge, Prospekte, Zeitschriften, Bücher, Kalender, Urkunden, DVD, CD-ROM, Fotos, Warensendungen usw.
Weitere Informationen:
Innenmaß (lxbxh):
150 x 250 x 50 mm
Außenmaß (lxbxh):
268 x 167 x 52 mm
Stückgewicht:
42 g
Paletteninhalt:
6000 Stück
Farbe:
braun
Material:
Wellpappe
Klebung:
Selbstklebeverschluss (mit Abziehstreifen)
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: CD-Versandtasche, CD/DVD-Versandtasche, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kartonversandtasche progress, karton tasche, 766-VT-WP-W01.01, Versandtasche aus Microwelle, Microwellversandtaschen, braune Versandtasche, Premium-Versandtasche, kartonversandtasche, wellpappversandtasche, Wiederverschluss, Clip, Zweifach-Verschluss, Kennzeichen, Schilder
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 47,16*
€ 62,88*
Lager 766
93
pro Paket
€ 20,00*
ab € 23,84*
€ 62,90*
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 30,50*
€ 63,53*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,90*
€ 74,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,26*
€ 72,90
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 47,93*
€ 57,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,20*
€ 54,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,88*
€ 45,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,87*
€ 40,31
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 31,18*
€ 37,10
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 28,48*
€ 33,89
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 27,67*
€ 32,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,84*
€ 28,37
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2384* pro Stück)
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP W05.02
ab € 0,26*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.02
ab € 0,20*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.02
ab € 0,2759*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.01
ab € 18,39*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.01
ab € 16,29*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.02
ab € 22,67*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.00
ab € 22,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.