Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier NEW Future Laser , A4, 80 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Neuer Packeinschlag Seit 01-2016, Kopierpapier NEW Future Laser, A4, 80 g/m²
Neuer Packeinschlag Seit 01-2016, Kopierpapier NEW Future Laser, A4, 80 g/m²
Alter Packeinschlag vor 01-2016, Kopierpapier Future Lasertech, A4, 80 g/m²
Artikel-Nr.:
     766-9538A80S
Hersteller:
     UPM
Herst.-Nr.:
     9538A80S
EAN/GTIN:
     6417489002809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Kopierpapier NEW Future Laser, A4, 80 g/m²

  • weißes standard Multifunktionspapier
  • holzfreies Kopierpapier
  • für Laser-
  • SW-Inkjetdrucker und Kopierer + Faxgeräte
  • exzellente Kopierlaufeigenschaften
  • gute Duplexeigenschaften
  • PEFC™ Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU Ecolabel (EU-Blume)
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
weiß multifunktional
Weißegrad:
150 CIE
Opazität:
93 %
Alterungsbeständig:
DIN ISO 9706
Laufrichtung:
Papierfasern Breitbahn
Lochung:
nein keine
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1042
1
€ 5,95*
ab € 4,19*
€ 4,19*
2 Tage
271
1
€ 5,49*
ab € 4,20*
€ 4,20*
Lager 766
2270
5
€ 20,00*
ab € 3,47*
€ 4,30*
1
€ 7,95*
ab € 4,39*
€ 4,55*
2 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 4,74*
€ 4,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00694* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 21,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5100
€ 4,08*
Ähnlich
Soldan
2038010001
ab € 5,83*
Ähnlich
Soldan
9527A80S
ab € 3,66*
Ähnlich
Igepa
9517A80S
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.