Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igepa Future Lasertech


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4754479
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     953A80
EAN/GTIN:
     6417489002809
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Igepa Future Lasertech - Weiß - A4 (210 x 297 mm) - 80 g/m² - 2500 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Laser
Mediengewicht
80 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
Holzfrei
Enthaltene Menge
2500 Blatt
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 200 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,00838* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,19*
€ 4,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5100
€ 4,43*
Ähnlich
Soldan
2038010001
ab € 5,83*
Ähnlich
Soldan
9527A80S
ab € 3,66*
Ähnlich
Igepa
9517A80S
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.