Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier NEW Future Premium, A4, 80 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kopierpapier NEW Future Premium, A4, 80 g/m²
Kopierpapier NEW Future Premium, A4, 80 g/m²
Alter Packeinschlag vor 01-2016, Kopierpapier Future Premiumtech, A4, 80 g/m²
Artikel-Nr.:
     766-9517A80S
Hersteller:
     UPM
Herst.-Nr.:
     9517A80S
EAN/GTIN:
     3535320144808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Kopierpapier NEW Future Premium, A4, 80 g/m²

  • hochweißes Premium Multifunktionspapier für Kopie- und Laserdruck
  • mit sehr guter Eignung für SW- und Farb-Inkjetdrucker
  • exzellente Auflösung und brillante Farbwiedergabe
  • sehr gute Duplex- und Sortereigenschaften
  • FSC® Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU Ecolabel (EU-Blume)
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
superweiß multifunktional
Weißegrad:
172 CIE
Opazität:
93,5 %
Alterungsbeständig:
DIN ISO 9706
Laufrichtung:
Papierfasern Schmalbahn
Lochung:
nein keine
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
244
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,51*
€ 4,51*
1 Tag
245
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,52*
€ 4,52*
Lager 766
4083
5
pro Packung
€ 20,00*
ab € 4,05*
€ 5,01*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,97*
€ 5,14*
4 Tage
244
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,46*
€ 5,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,0081* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 25,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
953A80
ab € 3,47*
Ähnlich
Navigator
NAV080
ab € 4,02*
Ähnlich
Soldan
2038010001
ab € 5,83*
Ähnlich
Soldan
9527A80S
ab € 3,66*
Ähnlich
UPM
95179A80S
ab € 4,20*
Ähnlich
Igepa
9517B80B
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.