Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapie FUTURE PREMIUMTECH A4 80 g/m² weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kopierpapier Future Premiumtech, A4, 80 g/m²
Kopierpapier Future Premiumtech, A4, 80 g/m²
Artikel-Nr.:
     7223-9517A80S
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     9517A80S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Kopierpapier A4 80 g/m² weiß FUTURE PREMIUMTECH Eigenschaften: Hochweiß, holzfrei, matt, hohe Opazität, hohe Alterungsbeständigkeit, EU Ecolabel und FSC® zertifiziert Vorteile: Hervorragende Laufeigenschaften sowie optimales Sorter- und Duplexverhalten Nutzen: Makelloses Druckergebnis, optimale Weiterverarbeitung, hohe Stabilität, weniger Geräteverschmutzung, geringerer Tonerverbrauch, geringere Technikereinsätze, weniger Fehlkopien, sehr gute Inkjeteignun

Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Hochweiß
Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Papierformat:
A4
Anwendungen:
Inkjetdruckpapier, Kopierpapier, Laserdruckpapier, Faxpapier
Weißegrad:
172 Weißegrad
Grammatur:
80 Grammatur
Blätter je Packung:
500 Blatt
FSC-zertifiziert:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
244
1
€ 5,95*
ab € 4,51*
€ 4,51*
1 Tag
235
1
€ 4,95*
ab € 4,52*
€ 4,52*
1 Tag
4083
5
€ 20,00*
ab € 4,05*
€ 5,01*
1
€ 7,95*
ab € 4,97*
€ 5,14*
Lager 7223
244
5
€ 7,90*
ab € 5,46*
€ 5,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01092* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 28,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Navigator
NAV080
ab € 4,02*
Ähnlich
UPM
95179A80S
ab € 4,20*
Ähnlich
Igepa
9517B80B
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.