Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Color Copy, 450 x 320 mm, Breitbahn, 220 g/m²


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
SRA3 Pack stehend
SRA3 Pack stehend
CC 90g SRA3 liegend
CC PRO Kartonansicht (BOX)
Artikel-Nr.:
     766-8687YK22B
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     8687YK22B
EAN/GTIN:
     9003974414584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Copy
Großformat-Kopierpapier
Kopierpapier Überformat
Überformat-Kopierpapier

Kopierpapier Color Copy, 450 x 320 mm, Breitbahn, 220 g/m²

  • Spezialpapier für Farbkopierer und Farblaserdrucker
  • holzfrei
  • weiß
  • satiniert
  • für farbechte und brillante Farblaserausdrucke und Kopien sowie für hochwertige monochrome Ausdrucke
  • mit hoher Auflösung
  • FSC© Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU Ecolabel (EU-Blume)
  • Besonderheit: CO₂-neutral
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
20000 Blatt
Kartoninhalt:
1000 Blatt
Packinhalt (Ries):
250 Blatt
Breite:
320 mm
Länge:
450 mm
Grammatur:
220 g/m²
Papier:
hochweiß satiniert (extraglatt)
Weißegrad:
161 CIE
Alterungsbeständig:
DIN ISO 9706
Laufrichtung:
Papierfasern Breitbahn
Opazität:
99 %
Dicke:
220 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier weiss, druckerpapier, farblaser-papier color copy, ColorCopy, Color-, colorcopy, CC, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Seidenmattpapier, satiniert, 5444364
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
80
pro Ries
Frei Haus
ab € 15,62*
€ 19,23*
Lager 766
54
4
pro Paket
€ 20,00*
ab € 17,60*
€ 30,59*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 30,59*
€ 36,40
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 27,53*
€ 32,76
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 25,70*
€ 30,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,70*
€ 29,39
pro Paket
ab 28 Pakete
€ 23,75*
€ 28,26
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 21,14*
€ 25,16
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 20,63*
€ 24,55
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 20,15*
€ 23,98
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 17,60*
€ 20,94
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,0704* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Mindestbestellmenge: 4 Pakete ( entspricht € 122,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
CC330
ab € 9,69*
Ähnlich
Mondi
180028828
ab € 13,03*
Ähnlich
Mondi
180031342
ab € 11,49*
Ähnlich
Mondi
8687YK35B
ab € 13,41*
Ähnlich
Mondi
8687YK16B
ab € 11,17*
Ähnlich
Mondi
8687YK28B
ab € 12,89*
Ähnlich
Mondi
8687YK12S
ab € 8,36*
Ähnlich
Mondi
8687YK25B
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.