Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 766-82427A90S Herst.-Nr.: 82427A90S EAN/GTIN: 5602024005013 |
| | |
|
| | |
| Kopierpapier Navigator "Inkjet" Expression, A4, 90 g/m² - hochweißes Premium Brief- und Geschäftspapier
- 100 % garantiert für alle Bürogeräte in Farbe und s/w
- hervorragende Laufeigenschaften auf allen Hochleistungskopierern
- sehr gutes Duplexverhalten
- FSC® Zertifikat: JA
- weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
- Nutzen: hohe Stabilität, 99,9 % ohne Papierstau, weniger Tonerverbrauch, geringerer Geräteverschleiß
Einsatzbereich: besonders geeignet für Memos, Notizen, Reports, Hausaufgaben, Briefe und Grafiken usw. Dieses Produkt wurde durch einen Relaunch in Name und Design modernisiert (früher: "Navigator Inkjet") Weitere Informationen: | | Paletteninhalt: | 100000 Blatt | Kartoninhalt: | 2500 Blatt | Packinhalt (Ries): | 500 Blatt | Breite: | 210 mm | Länge: | 297 mm | Grammatur: | 90 g/m² | Papier: | superweiß multifunktional | Weißegrad ca.: | 169 CIE | Opazität: | 96 % | Volumen: | 1,28 cm³/g | Dicke: | 115 µm | Lochung: | nein keine | letztes Update: | 13.08.2024 (Aktualitätsprüfung) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier a4 90g, druckerpapier, druckerpapier a4, Expression, Navigator-Inkjet, Navigator-Expression, Inkjet-Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Büropapier, Geschäftspapier, Luftpostbriefpapier, Papier, Bewerbungspapier, Premiumpapier, Premium-Papier |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 4,83* | € 7,68* | | | | Lager 766 | | | | 5 | | € 20,00* | ab € 4,77* | € 8,13* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,24* | € 8,18* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,45* | € 8,49* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,45* | € 8,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00954* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 40,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 766 | | Versand: Lager 766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 20,00* | | ab € 250,00* | € 3,00* | | ab € 2.300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|