Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-110010101 Herst.-Nr.: 82427A90S EAN/GTIN: 5602024005013 |
| |
|
| | |
| Navigator Multifunktionspapier Expression DIN A4 90g/m² hochweiß 500 Bl./Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Expression | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Multifunktionspapier Expression | Papierformat: | DIN A4 | Grammatur: | 90 g/m² | Ausführung des Papiertyps: | elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei | Weißgrad (CIE): | 169 | Opazität: | 96 % | Laufrichtung: | Schmalbahn | beidseitig bedruckbar: | Ja | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte | Farbe: | hochweiß | Anzahl der Blätter je Packung: | 500 Bl./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier 168 cie a4, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 500 blatt, Allroundpapiere, Büropapiere, Druckerpapiere, Kopier, Kopierpapiere, Multifunktionspapiere, Papier, Papiere, Universalpapiere |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 20,00* | ab € 4,95* | € 8,39* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,45* | € 8,45* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,46* | € 8,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 5,28* | € 8,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,69* | € 8,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,0109* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|