Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAVIGATOR Kopierpapier Expression, DIN A4, 90 g/m², Pack: 500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
NAVIGATOR Kopierpapier Expression, DIN A4, 90 g/m², Pack: 500 Blatt
NAVIGATOR Kopierpapier Expression, DIN A4, 90 g/m², Pack: 500 Blatt
NAVIGATOR Kopierpapier Expression, DIN A4, 90 g/m², Pack: 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     52NSZ-37814-00
Hersteller:
     Navigator
Herst.-Nr.:
     82427A90S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Navigator Expression Kopierpapier ist ein PremiumSpezialpapier, das für Berichte, Memos, Farbgrafiken und Datentabellen multifunktional einsetzbar ist. Es ist besonders gut für den Duplexdruck geeignet, da es eine hohe Opazität aufweist. Es ist FSCzertifiziert, EU Ecolabel, ElementarChlorFrei gebleicht (ECF) und holzfrei. Zudem ist es alterungsbeständig nach DIN ISO 9706 und in einer feuchtigkeitsabweisenden Klimaschutzverpackung erhältlich. Das Papier ist in der Größe DIN A4 und hat eine Gewichtsstärke von 90 g/m². Es ist in einem Pack mit 500 Blatt erhältlich und hat eine hochweiße Farbe. Navigator Expression Kopierpapier ist die perfekte Wahl für alle, die ein hochwertiges Papier benötigen.
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier 168 cie a4, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 500 blatt, Ink-Jet-Druckerpapier; Ink-Jet-Papier; Inkjetdruckerpapier; Inkjetdruckpapier; Inkjetpapier; Allroundpapier; Druckerpapier; Druckpapier; Fotokopierpapier; Kopier-Papier; Kopierpapier; Mehrzweckpapier; Multifunktionspapier; Multiprintpapier; Officepapier; Universalpapier; Farblaser-Papier; Farblaserpapier; Laser-Papier; Laserdruckerpapier; Laserdruckpapier; Laserpapier
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
444
1
€ 5,95*
ab € 5,27*
€ 8,17*
2 Tage
6650
1
€ 2,90*
ab € 5,25*
€ 8,22*
1 Tag
3521
5
€ 20,00*
ab € 4,95*
€ 8,40*
1 Tag
288
1
€ 5,49*
ab € 5,44*
€ 8,47*
Lager 52NSZ
46
1
€ 4,95*
ab € 5,44*
€ 8,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,48*
€ 10,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,65*
€ 9,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,27*
€ 8,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,67*
€ 7,94
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01088* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
2896C
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.