Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Absperrpfosten UED Ø 60 mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Absperrpfosten UED Ø 60 mm verzinkt
Schake Absperrpfosten UED Ø 60 mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     7588-SK-460FUH
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     460FUH
EAN/GTIN:
     4250384709723
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Absperrpfosten von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Stahlpfosten können für die unterschiedlichsten Anwendungsfelder zum Einsatz kommen.

Der Rundpfosten aus Stahlrohr ø 60 x 2,5 mm gewährt durch seinen stabilen Verschluss und seine leichte Handhabung eine schnell zu öffnende Absperrung. Der Pfosten ist in zwei Farbausführungen erhältlich und kann wahlweise mit Ösen für die Befestigung von Absperrketten ausgestattet sein.

Ausstattung Schake Absperrpfosten ø 60,0 mm

  • Ausführung Umlegbar mit Dreikantverschluss zum Einbetonieren
  • Material Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
  • Mit Dreikantverschluss nach DIN 3223
  • Selbsteinrastende Verriegelung
  • Mit Bodenhülse Typ 470.60 - Lochabstand 70 x 122 mm
  • 900 mm Überflur - 400 mm Unterflur
  • Aufgeschweißte Stahlkappe als oberer Abschluss

Absperrpfosten als Sonderanfertigung in anderen Ausführungen oder RAL-Tönen können auf Wunsch angeboten werden. Nehmen sie hierzu bitte telefonisch Kontakt zu uns auf.

Höhe: 900 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Durchmesser: Ø 60 mm

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 99,86*
€ 127,46*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 114,81*
€ 144,45*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 114,41*
€ 144,47*
5 Tage
24
Frei Haus
ab € 110,28*
€ 157,38*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,12*
€ 162,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,31*
€ 193,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,82*
€ 189,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,76*
€ 180,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,93*
€ 170,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,12*
€ 153,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 12,58*
Zubehör
Schake
ab € 5,83*
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 27,87*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,01*
Zubehör
Schake
ab € 10,11*
Zubehör
Schake
ab € 10,78*
Zubehör
Schake
ab € 8,69*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,50*
Zubehör
Schake
ab € 7,86*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Schake
ab € 4,28*
Zubehör
Schake
ab € 2,14*
Zubehör
Schake
ab € 4,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.