Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwerk BERT Handwerkerregal Komplettregal 2000 x 2755 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwerk BERT Handwerkerregal Komplettregal 2000 x 2755 x 500 mm
Regalwerk BERT Handwerkerregal Komplettregal 2000 x 2755 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     7588-RW-B3-80200-K
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-80200-K
EAN/GTIN:
     4250797540449
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Langgutregal zur stehenden Lagerung
Profillagerregal

Das BERT Handwerkerregal von Regalwerk eignet sich ideal für unterschiedliche Branchen im Handwerk, wie im Sanitärhandwerk für die Lagerung von HT-Rohren und Fittings, im Schreinerbetrieb für Leisten und Beschläge oder in der Klimatechnik für Rohre und Muffen. Das Komplettregal besteht aus einem Grundfeld und zwei Anbaufeldern und kann bei Bedarf jederzeit durch weitere Anbaufelder erweitert werden.

Ausstattung Regalwerk BERT Handwerkerregal Komplettregal 2000 x 2755 x 500 mm

  • Grundfeld: 3 Stahlfachböden mit Fachlast: 150 kg 4 Längsträger mit je 3 Fachteilerstäben
  • Anbaufeld: 1 Stahlfachboden mit Fachlast: 150 kg 2 Längsträger mit je 3 Fachteilerstäben und 2 Längenriegel (oben)
  • Anbaufeld: 2 Stahlfachböden mit Fachlast: 150 kg 4 Fachebenen mit Gitterkorb mit Fachlast: 35 kg inkl. je 2x Trenngitter
  • Rahmen mit Tiefenriegel
  • Höhe: 2000 mm
  • Breite: 2755 mm
  • Tiefe: 500 mm

Alle angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Fachboden. Wenn die Regalhöhe mehr als das Vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern – z.B. durch Wandbefestigungen oder durch Bodenanker (siehe Seite 141).

Höhe: 2000 mm
Feldbreite: 875 + 875 + 1005 mm
Feldtiefe: 500 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 857,28*
€ 981,50*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 888,75*
€ 1.013,57*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.087,74*
€ 1.240,72*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,57*
€ 1.206,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.011,22*
€ 1.203,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 971,84*
€ 1.156,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 937,91*
€ 1.116,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 888,75*
€ 1.057,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.