Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwerkerregal-Set, BxTxH 2755x500x2000 mm, verz., 2 Felder a 875 mm mit Unterteilungstäben, 1 Feld 1005 mm mit Drahtgitterkörben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-121981549
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B3-80200-K
EAN/GTIN:
     4250797540449
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Langgutregal zur stehenden Lagerung
Profillagerregal
Handwerkerregal-Set (wie abgebildet)
Mögliche Anwendungsbereiche:
∙ Sanitärhandwerk: Lagerung von HT-Rohren und Fittings
∙ Schreinerbetrieb: Lagerung von Leisten und Beschlägen
∙ Klimatechnik: Rohre und Muffen

Lieferumfang:
Grundfeld Breite 875 mm
∙ 3 Stahlfachböden, Fachlast 150 kg
∙ 4 Längsträger mit je 3 Fachteilerstäben
Anbaufeld Breite 875 mm
∙ 1 Stahlfachboden, Fachlast 150 kg
∙ 2 Längsträger mit je 3 Fachteilerstäben
∙ 2 Längenriegel (oben) als Umfallschutz
Anbaufeld Breite 1005 mm
∙ 2 Stahlfachböden, Fachlast 150 kg
∙ 4 Fachebenen mit Gitterkorb inkl. je 2 Trenngitter
Sicherheitshinweis:
Wenn die Regalhöhe mehr als das vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Kippen zu sichern
Fachlasten: 150 kg
Feldlasten: bis max. 1400 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche:
· Rahmen und Stahfachböden verzinkt
· Längsträger und Fachteilerstäbe in RAL 9006 weißaluminium
Regalrahmen: T-Profile inkl. Stahlfüße
Aussteifung: durch Tiefenriegel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 857,28*
€ 981,50*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 888,75*
€ 1.013,57*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.087,74*
€ 1.240,72*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,50*
€ 1.167,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 979,29*
€ 1.165,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 942,48*
€ 1.121,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,42*
€ 1.082,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,28*
€ 1.020,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.