Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Handwerkerregal - Komplettregal HxBxT 2000x2755x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B3-80200-K
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-80200-K
EAN/GTIN:
     4250797540449
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Langgutregal zur stehenden Lagerung
Profillagerregal
BERT-Handwerkerregal - Komplettregal HxBxT 2000x2755x500 mm bestehend aus 1 x GF Breite 875 Ebenen: - 3 x Stahlfachboden 150 kg (Oben/Mitte/Unten) - 4 x Längsträger inkl. je 3 x Fachteilerstäbe 1 x AF Breite 875 Ebenen: - 1 x Paar Längenriegel (Oben / Umfallschutz) - 2 x Längträger inkl. je 3 x Fachteilerstäbe 1 x AF Breite 1005 Ebenen: - 4 x Gitterkorb inkl. je 2 x Trenngitter - 2 x Stahlfachboden 150 kg Fachlast 150 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
99,6 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
35 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
2700 mm
Tiefe:
500 mm
Bauart:
Komplett-Set
Bestückbarkeit:
einseitig
Fachebenen:
9
Marke:
BERT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 857,28*
€ 981,50*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 888,75*
€ 1.013,57*
Lager 6296
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.087,74*
€ 1.240,72*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.240,72*
€ 1.476,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.235,66*
€ 1.470,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.178,93*
€ 1.402,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.139,40*
€ 1.355,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.087,74*
€ 1.294,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.