Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwerk BERT Archivregal SW Anbaufeld 2500 x 1285 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwerk BERT Archivregal SW Anbaufeld 2500 x 1285 x 600 mm
Regalwerk BERT Archivregal SW Anbaufeld 2500 x 1285 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     7588-RW-B3-52213-60
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-52213-60
EAN/GTIN:
     4250797509163
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Das BERT Archivregal bietet mehr Wirtschaftlichkeit fürs Archiv und eignet sich in bester Weise für die ökonomische Einlagerung von Standard-Ordnern ohne Platzverlust. Durch Grund- und Anbaufelder lässt sich das Regal zu jedem gewünschten Maß oder Regallänge kombinieren und ist trotzdem immer beidseitig bedienbar.

Ausstattung BERT Archivregal SW Anbaufeld 2500 x 1285 x 600 mm

  • Breite 1285 mm
  • Höhe 2500 mm
  • Tiefe 600 mm
  • Mit 7 Fachebenen Paneel (Stufenbalken / Einlegeboden Span 16 mm P4)
  • 6 Ordnerebenen je Regalfeld - beidseitig bedienbar
  • Höhenverstellbar im Rastermaß 25 mm
  • Keine zusätzliche Aussteifung erforderlich
  • Fachlast 250 kg
  • Feldlast 2000 kg
  • Rahmen mit Seitenwand - Vollblech verzinkt
  • Rahmen fertig montiert

Regale von Regalwerk lassen sich grundsätzlich aus dem Grundregal sowie beliebig vielen Anbauregalen zusammensetzten, sodass die Regalwand perfekt an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden kann.

Höhe: 2500 mm
Feldbreite: 1285 mm
Feldtiefe: 600 mm

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,16*
€ 387,10*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,18*
€ 397,15*
7 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 404,69*
€ 486,70*
24 Tage
11
Frei Haus
ab € 421,61*
€ 506,69*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,15*
€ 472,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,46*
€ 468,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,98*
€ 445,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,88*
€ 423,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,18*
€ 389,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B3-52211-60
ab € 275,31*
Zubehör
k.A.
B3-52217-60
ab € 383,22*
Zubehör
k.A.
B3-52209-60
ab € 253,58*
Zubehör
Regalwerk
B3-30407-E
ab € 18,64*
Zubehör
Regalwerk
B3-30298-E
ab € 8,79*
Zubehör
Regalwerk
B3-30395-K
ab € 8,61*
Zubehör
Regalwerk
E872197
ab € 42,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.