| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-LS-1040.006 Herst.-Nr.: 1040.006 EAN/GTIN: 4035209922958 |
| |
|
| | |
| Layher Allzweckleiter 3-teilig TOPIC 1040 - Sprossen und Holm 4-fach verpresst für maximale Tragfähigkeit bei geringem Gewicht
- Hohe Steifigkeit und verwindungssteif durch innovatives Holmprofil: Mit Topic-Holmen
- Wahlweise als Schiebeleiter, Anlegeleiter, Stehleiter oder verlängerbare Stehleiter verwendbar, alles möglich durch Spezialgelenke
- Sicherer Stand durch einseitige Traverse
- Aluminiumausstreifer mit Druckknopfarretierung
- Sprossenweise manuelle Höhenverstellung durch Aufsetzhaken, Sicherung gegen Ausheben und Ausschieben
- mit neuem Combigrip-Leiternfuss, diese ermöglichen die einfache nachträgliche Montage einer Leiterntraverse - komplett ohne Sägen oder Bohren
- 5-jährige Layher Garantie
Länge: 1,94 - 3,65 m Standhöhe: 1,05 / 1,60 / 2,85 m Gewicht: 15,6 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, layher kombileiter, allzweckleiter, mehrzweckleiter 3x6 sprossen, Leiter, Leitern, Allzweckleitern, Klappleitern, Vielzweckleitern |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 321,34* | € 385,27* | | | | Lager 7588 | | | | | | Frei Haus | ab € 327,37* | € 390,69* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 339,23* | € 405,71* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 376,57* | € 496,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7588 | | Versand: Lager 7588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|