| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976794798 Herst.-Nr.: 1040006 EAN/GTIN: 4035209922958 |
| |
|
| | |
| Layher 1040006 LE-TOPIC-ALLZWECKLEITER 3X6 SPROSSEN Wahlweise als Schiebeleiter, Anlegeleiter, Stehleiter oder verlängerbare Stehleiter – alles möglich durch Spezialgelenke. Sicherer freistehender Stand der Leiter durch Traverse. Aluminiumaussteifer mit Druckknopfarretierung verhindern ein versehentliches Lösen, aber können per Knopfdruck einfach entriegelt werden. Auch die Montage erfolgt in wenigen Sekunden. Sprossenweise manuelle Höhenverstellung durch Aufsetzhaken. Sicherung gegen Ausheben und Ausschieben. Bequeme Handhabung in allen Einsatzvarianten. Sicherungsklappen verhindern beim Tragen ein seitliches Verschieben der Leiternteile. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1040006 | Werksnummer: | 1040006 | Gewicht netto Kg: | 15,600000 | Gewicht brutto Kg: | 15,600000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 321,34* | € 385,27* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 327,37* | € 390,69* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 339,23* | € 405,71* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 376,57* | € 496,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|