Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckleiter TOPIC 1040 dreiteilig, 3x6 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzweckleiter TOPIC 1040 dreiteilig, 3x14 Sprossen
Allzweckleiter TOPIC 1040 dreiteilig, 3x14 Sprossen
Artikel-Nr.:
     415-lay1040006
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1040006
EAN/GTIN:
     4035209922958
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckleiter
Haushaltsleiter
Klappleiter
Kombileiter

Die Layher Allzweckleiter TOPIC 1040, kann wahlweise als Schiebeleiter, Anlegeleiter, Stehleiter oder verlängerbare Stehleiter eingesetzt werden. Das alles ist mölgich durch Spezialgelenke.

Poduktbeschreibung:

  • sicherer freistehender Stand der Leiter durch Traverse
  • versehentliches Lösen wird durch Aluminiumaussteifer mit Druckknopfarretierung verhindert
  • Montag ein wenigen Sekunden
  • sprossenweise Höhenverstellung durch aufsetzhaken
  • Sicherung gegen Ausheben und Ausschieben
  • Sicherungsklappen verhindern seitliches Verschieben der Leiternteile beim Tragen

Technische Daten:

  • Lichte Weite 454 / 377 / 300 mm
  • Sprossenabstand 280 mm
  • Taversenbreite 6 - 8 Sprossen: 890 mm
  • Taversenbreite 10 Sprossen: 1130 mm
  • Taversenbreite 12 - 14 Sprossen: 1370 mm

Standhöhen Stehleiter

  • lay1040006: 1,05 m
  • lay1040008: 1,55 m
  • lay1040010: 2,05 m
  • lay1040012: 2,55 m
  • lay1040014: 3,05 m

Standhöhen Oberleiter:

  • lay1040006: 1,60 m
  • lay1040008: 2,10 m
  • lay1040010: 3,15 m
  • lay1040012: 4,20 m
  • lay1040014: 5,25 m

Standhöhen Schiebeleiter:

  • lay1040006: 2,85 m
  • lay1040008: 3,90 m
  • lay1040010: 5,20 m
  • lay1040012: 6,80 m
  • lay1040014: 8,35 m
Weitere Informationen:
Gewicht:
15,6 kg
Holmhöhe:
76 mm
Länge ausgefahren:
3,65 m
Sprossenabstand:
280 mm
Sprossenanzahl:
3 x 6
Standhöhe:
1,05 m
Typ:
Mehrzweckleiter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 39,99*
ab € 360,16*
€ 386,74*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,88*
€ 387,49*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 379,64*
€ 408,75*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,83*
€ 493,23*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,23*
€ 586,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,55*
€ 562,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 460,42*
€ 547,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 448,31*
€ 533,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,63*
€ 511,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,83*
€ 498,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1016003
ab € 40,41*
Zubehör
Layher
1016100
ab € 12,96*
Zubehör
Layher
1016103
ab € 94,00*
Zubehör
Layher
1016763
ab € 94,54*
Zubehör
Layher
6492015
ab € 15,39*
Zubehör
Layher
6492114
ab € 36,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.