Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Günzburger Podesttreppe 45° 12 Stufen - 600 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Günzburger Podesttreppe 45° 12 Stufen - 600 mm breit
Günzburger Podesttreppe 45° 12 Stufen - 600 mm breit
Artikel-Nr.:
     7588-GB-600432
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     600432
EAN/GTIN:
     4031405004320
Suchbegriffe:
Podesttreppe
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe

Die ortsfeste Treppe von Günzburger verfügt über eine Plattform aus Aluminium und weist eine Steigung von 45° auf. Die Stufen- und Plattformausführung ist standardmäßig aus geriffeltem Aluminium (R9) und optional sind diese auch mit anderen Belägen erhältlich. Die Treppe verfügt über einen einseitigen Handlauf mit verschraubten Verbindungselementen. Optional kann die Treppe ebenfalls mit einem zweiten Handlauf oder einem stirnseitigen Geländer ausgestattet werden. Bei der Lieferung sind die Baugruppen zudem bereits vormontiert und sämtliche Montagematerialien inklusive, sodass eine einfache Montage garantiert ist.

Ausstattung Günzburger Podesttreppe 45° 12 Stufen - 600 mm breit

  • Stufenanzahl: 12
  • Gesamthöhe: 3600 mm
  • Senkrechte Höhe: 2500 mm
  • Ausladung: 3221 mm
  • Stufen- und Plattformbreite: 600 mm
  • Plattformlänge: 460 mm
  • Gesamttrittfläche Plattform: 685 mm
  • letzte Stufe auf gleicher Höhe wie Plattform montiert
  • Handlauf und Geländer stirnseitig Ø 40mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig, Höhe: 1100 mm
  • zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich)
  • untere Holmenden mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung
  • maximale Belastung: 1,5 kN/m²
  • Stufenbelastung: 150 kg
  • Gesamtbelastung: 300 kg

Sofern bauseits keine Auflageflächen oder Befestigungen vorhanden sind, muss die Befestigung über eine Dreieckskonsole erfolgen.

Bei diesem Artikel handelt es sich um einen individuell für Sie gefertigten Artikel.

Höhe: 2500 mm
Breite: 600 mm
Ausladung: 3060 mm

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.244,36*
€ 1.399,43*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.325,45*
€ 1.483,09*
32 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.317,40*
€ 1.483,32*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.390,67*
€ 1.561,59*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.601,69*
€ 1.784,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.784,56*
€ 2.123,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.763,58*
€ 2.098,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.689,25*
€ 2.010,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.643,96*
€ 1.956,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.601,69*
€ 1.906,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 114,28*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 112,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 205,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 382,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.