Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk Treppe mit Plattform 45° Stufenbreite 600 mm 12 Stufen Aluminium geriffelt #600432


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Treppe mit Plattform 45° Stufenbreite 600 mm, 12 Stufen, Aluminium geriffelt
Treppe mit Plattform 45° Stufenbreite 600 mm, 12 Stufen, Aluminium geriffelt
Artikel-Nr.:
     6922B-13039-D27-600432
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     600432
EAN/GTIN:
     4031405004320
Suchbegriffe:
Podesttreppe
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
• Ortsfeste Treppe mit Plattform aus Aluminium und Neigung 45°• Stufen- und Plattformbreite: 600 mm• Plattformlänge: 460 mm• Letzte Stufe (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamttrittfläche 685 mm)• Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich• Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Höhe: 1.100 mm)• Stirnseitiges Geländer gegen Mehrpreis erhältlich• Zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich)• Untere Holmenden mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung• Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung• Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1.000 mm ist ab 3.300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits)• Sofern bauseits keine Auflageflächen oder Befestigungen vorhanden sind, muss die Befestigung über eine Dreieckskonsole erfolgen• Maximale Belastung: 1,5 kN/m², Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg• Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
Weitere Informationen:
Gewicht:
68,1 kg
Ursprungsland:
DE
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.249,48*
€ 1.387,83*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.317,94*
€ 1.470,43*
32 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.320,59*
€ 1.470,66*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.386,47*
€ 1.542,63*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.362,63*
€ 1.548,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.387,83*
€ 1.651,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.382,10*
€ 1.644,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.328,05*
€ 1.580,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.290,82*
€ 1.536,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.249,48*
€ 1.486,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 114,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 111,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 199,01*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 381,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.