Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Treppe mit Plattform 45° 12Stu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Treppe mit Plattform 45° 12Stu
Alu-Treppe mit Plattform 45° 12Stu
Alu-Treppe mit Plattform 45° 12Stu
Alu-Treppe mit Plattform 45° 12Stu
Alu-Treppe mit Plattform 45° 12Stu
Alu-Treppe mit Plattform 45° 12Stu
Alu-Treppe mit Plattform 45° 12Stu
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405004320
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     300432
EAN/GTIN:
     4031405004320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Podesttreppe
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm Treppe gemäß technischer Beschreibung und Normen laut allgemeiner Information am Kapitelanfang Größere Plattformen und Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis Sofern bauseits keine Auflageflächen oder Befestigungen vorhanden sind, ist unbedingt eine Befestigung über 2 Konsolen erforderlich Mehrpreis je Konsole und Geländer an der Stirnseite: Siehe Zubehör Standardausführung ist Aluminium geriffelt Andere Beläge gegen Mehrpreis
Weitere Informationen:
Ausladung:
3,06
Stufenanzahl:
12
Stufenbreite/Stufentiefe:
600 / 240
Senkrechte Höhe:
2,50
Plattformlänge ca. m:
600
Weitere Suchbegriffe: Treppen, günzburger treppe 45 grad, industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie treppe, Treppen - Überstiege - Laufstege
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.249,48*
€ 1.387,83*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.317,94*
€ 1.470,43*
32 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.320,59*
€ 1.470,66*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.386,47*
€ 1.542,63*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.362,63*
€ 1.548,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.470,43*
€ 1.749,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.461,30*
€ 1.738,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.403,84*
€ 1.670,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.365,13*
€ 1.624,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.317,94*
€ 1.568,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 114,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 111,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 199,01*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 381,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.