Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976794366 Herst.-Nr.: 600432 EAN/GTIN: 4031405004320 |
| |
|
| | |
| MUNK Günzburger Steigtechnik 600432 Treppe mit Plattform 45° Stufenbreite 600 mm 12 Stufen Aluminium geriffelt Ortsfeste Treppe mit Plattform aus Aluminium und Neigung 45°;Stufen- und Plattformbreite: 600 mm;Plattformlänge: 460 mm;Letzte Stufe (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamttrittfläche: 685 mm);Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich;Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen (Höhe: 1.100 mm) serienmäßig;Stirnseitiges Geländer gegen Mehrpreis erhältlich;Zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich);Untere Holmenden mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung;Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung;Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1.000 mm ist ab 3.300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits);Sofern bauseits keine Auflageflächen oder Befestigungen vorhanden sind, muss die Befestigung über eine Dreieckskonsole erfolgen;Maximale Belastung: 1,5 kN/m2, Stufenbelastung 150, Gesamtbelastung 300;Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 600432 | Gewicht netto Kg: | 68,700000 | Gewicht brutto Kg: | 68,700000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.249,48* | € 1.387,83* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.317,94* | € 1.470,43* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 1.320,59* | € 1.470,66* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.386,47* | € 1.542,63* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.362,63* | € 1.548,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|