Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Alu-Treppenkarren 1300 mm TPE 200 kg - 480 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Alu-Treppenkarren 1300 mm TPE 200 kg - 480 x 300 mm
Fetra Alu-Treppenkarren 1300 mm TPE 200 kg - 480 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-AK1326
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     AK1326
EAN/GTIN:
     4017976313269
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel

Der Alu-Treppenkarren ist ein handlicher Transportwagen und der obere Bügel und die durchgebogenen Querstreben sorgen für einen sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen oder Eimern. Die Sackkarre verfügt über eine anschraubbare Aluminiumschaufel und zwei Sicherheitsgriffe ermöglichen ein müheloses Verfahren des Transportwagens. Die Treppenkarre ist außerdem mit zwei dreiarmigen Radsternen mit TPE-Bereifung ausgestattet.

Ausstattung Fetra Alu-Treppenkarren 1300 mm TPE 200 kg - 480 x 300 mm

  • Material: Aluminium
  • Farbe: naturbelassen
  • 2 Sicherheitsgriffe mit Sicherheitsbügel für Rohr Ø 27 mm
  • Bügel oben, Querstreben durchgebogen
  • Aluminiumschaufel anschraubbar
  • Tragkraft: 200 kg
  • Höhe: 1300 mm
  • Schaufeltiefe: 300 mm
  • Schaufelbreite: 480 mm
  • Gesamtbreite: 590 mm
  • Luft-Bereifung: 160 x 40 mm
  • Eigengewicht: 15 kg
  • 2 dreiarmige Radsterne mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Kugellager

Höhe: 1300 mm
Breite: 590 mm
Belastung: 200 kg

Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 262,20*
€ 309,37*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,95*
€ 309,68*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 256,00*
€ 311,17*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,01*
€ 314,82*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,27*
€ 371,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,54*
€ 442,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,26*
€ 434,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,51*
€ 411,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,74*
€ 401,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,27*
€ 378,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
1770
ab € 39,13*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.