Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Doppelstirnwand-Etagenwagen VR mit vier Böden 1200 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Doppelstirnwand-Etagenwagen VR mit vier Böden 1200 x 800 mm
Fetra Doppelstirnwand-Etagenwagen VR mit vier Böden 1200 x 800 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-8313
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8313
EAN/GTIN:
     4017976083131
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Paketwagen
Regalwagen

Der Fetra Etagenwagen verfügt über einen festen und vier variabel einsetzbare Einlegeböden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten mit einem Buchendekor als Oberfläche. Die seitlichen Stirnwände sind jeweils mit vertikalen Rohrstreben im Abstand von 130 mm ausgestattet und optional kann der Transportwagen mit Längswänden zum Einhängen ergänzt werden. Die vier Einlegeböden sind in dem Raster 100 mm variabel einsetzbar und an der Unterseite des Etagenwagens befinden sich zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit TPE-Bereifung.

Ausstattung Fetra Etagenwagen mit vier Böden 1200 x 800 mm

  • Material: Stahlrohr, Profilstahl geschweißt
  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau)
  • Einlegeböden aus tragfähigen Sandwich-Platten
  • 1 x fester Boden, 3 x variabel einsetzbare Böden
  • Einlegeböden variabel einsetzbar im Raster von 100 mm
  • Tragkraft pro Einlegeboden: 90 kg
  • Tragkraft: 600 kg
  • Rad: Ø 200 mm
  • Ladefläche: 1200 x 800 mm
  • Außenmaße: 1369 x 809 x 1800 mm
  • Etagenhöhen: 269, 669, 1069, 1469 mm
  • Eigengewicht: 97 kg
  • Beräderung: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Feststeller an den Lenkrollen

Länge: 1369 mm
Höhe: 1800 mm
Breite: 809 mm

Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 496,58*
€ 552,20*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 500,57*
€ 553,60*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 500,97*
€ 554,87*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 495,10*
€ 567,00*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 617,79*
€ 678,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,60*
€ 807,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,36*
€ 802,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,54*
€ 777,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,97*
€ 760,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,79*
€ 735,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,34*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,82*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,37*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,94*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,08*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,45*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,59*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,45*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.