Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Rollstuhlrampe SBK-N 760 x 800 mm HD 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Rollstuhlrampe SBK-N 760 x 800 mm HD 150
Altec Rollstuhlrampe SBK-N 760 x 800 mm HD 150
Artikel-Nr.:
     7588-AL-307.00.113
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     307.00.113
EAN/GTIN:
     4045012030382
Suchbegriffe:
Auffahrrampe Rollstuhl
Auffahrrampe für Rollstuhl
Rollstuhlauffahrrampe
Rollstuhlrampe

Die höhenverstellbare Keilbrücke von Altec ermöglicht das Überfahren von Stufen und Schwellen mit dem Rollstuhl. Die Rollstuhlrampe verfügt über einen rutschfesten Korundbelag mit Rutschhemmungswert R13 und sorgt so für ein sicheres Passieren. Aufgrund der höhenverstellbaren Füße ist die Keilbrücke mit Stufen und Schwellen in unterschiedlichen Höhen kompatibel und lässt sich jederzeit flexibel anpassen. Die seitliche Aufkantung ist 55 mm hoch und schützt vor einem Abrutschen der Räder.

Altec Rollstuhlrampe SBK-N 760 B 800 mm

  • Länge: 800 mm
  • Breite: 760 mm
  • Gewicht: 11 kg
  • Tragkraft: 300 kp
  • Höhendifferenz: 68-150 mm
  • höhenverstellbare Füße
  • seitliche Aufkantung: 55 mm hoch
  • Korundbelag mit Rutschhemmungswert R13
  • Hilfsmittelnummer (HMV): 22.50.01.0078

Länge: 800 mm
Breite: 760 mm
Belastung: 300 kg

Weitere Suchbegriffe: rollstuhlrampe altec, auffahrrampe rollstuhl, #N/A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,80*
€ 384,86*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 327,78*
€ 385,45*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,96*
€ 417,04*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,04*
€ 496,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,79*
€ 492,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,86*
€ 461,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,04*
€ 453,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,96*
€ 420,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.