Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilbrücke, höhenverstellbar, TK 300 kg, Schwellenhöhe 68-15 132345-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-132345-YY
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     307.00.113
EAN/GTIN:
     4045012030382
Suchbegriffe:
Auffahrrampe Rollstuhl
Auffahrrampe für Rollstuhl
Rollstuhlauffahrrampe
Rollstuhlrampe
Keilbrücke, höhenverstellbar, TK 300 kg, Schwellenhöhe 68-150 mm Sie möchten den Zugang zu Ihren Räumlichkeiten barrierefrei gestalten und ein einfaches Befahren mit Rollstühlen, Transportkarren oder Fahrrädern ermöglichen? Dafür eignen sich Keilbrücken, die höhenverstellbar und flexibel einzusetzen sind, ideal. Keilrampe, höhenverstellbar durch schraubbare Gewindefüße Witterungsbeständig und für den Außeneinsatz geeignet Hoher Seitenrand bietet Überfahrschutz Rutschhemmende Oberfläche für bestmögliche Haftung Verladehilfe Typ = Verladekeile Tragkraft pro Stück = 300 kg Breite = 760 mm Länge = 800 mm Witterungsbeständig = ja Bügel/Griffe = Handgriff
Weitere Informationen:
Breite:
760 mm
Bügel/Griffe:
Handgriff
Länge:
800 mm
Tragkraft pro Stück:
300 kg
Verladehilfe Typ:
Verladekeile
Witterungsbeständig:
ja
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
11.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: rollstuhlrampe altec, auffahrrampe rollstuhl, Verladebrücken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,70*
€ 385,29*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 327,77*
€ 385,88*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,42*
€ 417,50*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,88*
€ 459,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,68*
€ 456,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,99*
€ 427,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,77*
€ 418,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,77*
€ 390,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.