Treppenrampe, rutschfest, Breite 815 mm, Länge 1505 mm. Die Rollstuhlrampe dient in erster Linie zum Überbrücken von Treppen und hohen Absätzen. Durch eine spezielle Stanzung der Fahrfläche wird ei...
Treppenrampe, rutschfest, Breite 815 mm, Länge 1995 mm. Die Rollstuhlrampe dient in erster Linie zum Überbrücken von Treppen und hohen Absätzen. Durch eine spezielle Stanzung der Fahrfläche wird ei...
Treppenrampe, rutschfest, Breite 1015 mm, Länge 1505 mm. Die Rollstuhlrampe dient in erster Linie zum Überbrücken von Treppen und hohen Absätzen. Durch eine spezielle Stanzung der Fahrfläche wird e...
Treppenrampe, rutschfest, Breite 815 mm, Länge 2485 mm. Die Rollstuhlrampe dient in erster Linie zum Überbrücken von Treppen und hohen Absätzen. Durch eine spezielle Stanzung der Fahrfläche wird ei...
Die Keilbrücken sind entwickelt worden, um mit Palettenhubwagen, Staplern oder anderen Flurförderzeugen Stufen und Schwellen zu überwinden. Da diese Brücken individuell angefertigt werden, geben Si...
Treppenrampe, rutschfest, Breite 1015 mm, Länge 1995 mm. Die Rollstuhlrampe dient in erster Linie zum Überbrücken von Treppen und hohen Absätzen. Durch eine spezielle Stanzung der Fahrfläche wird e...
Treppenrampe, rutschfest, Breite 815 mm, Länge 2975 mm. Die Rollstuhlrampe dient in erster Linie zum Überbrücken von Treppen und hohen Absätzen. Durch eine spezielle Stanzung der Fahrfläche wird ei...
Die Keilbrücken sind entwickelt worden, um mit Palettenhubwagen, Staplern oder anderen Flurförderzeugen Stufen und Schwellen zu überwinden. Da diese Brücken individuell angefertigt werden, geben Si...
Treppenrampe, rutschfest, Breite 1015 mm, Länge 2485 mm. Die Rollstuhlrampe dient in erster Linie zum Überbrücken von Treppen und hohen Absätzen. Durch eine spezielle Stanzung der Fahrfläche wird e...
Treppenrampe, rutschfest, Breite 815 mm, Länge 3500 mm. Die Rollstuhlrampe dient in erster Linie zum Überbrücken von Treppen und hohen Absätzen. Durch eine spezielle Stanzung der Fahrfläche wird ei...
Treppenrampe, rutschfest, Breite 1015 mm, Länge 2975 mm. Die Rollstuhlrampe dient in erster Linie zum Überbrücken von Treppen und hohen Absätzen. Durch eine spezielle Stanzung der Fahrfläche wird e...
Treppenrampe, rutschfest, Breite 815 mm, Länge 3990 mm. Die Rollstuhlrampe dient in erster Linie zum Überbrücken von Treppen und hohen Absätzen. Durch eine spezielle Stanzung der Fahrfläche wird ei...
Treppenrampe, rutschfest, Breite 1015 mm, Länge 3500 mm. Die Rollstuhlrampe dient in erster Linie zum Überbrücken von Treppen und hohen Absätzen. Durch eine spezielle Stanzung der Fahrfläche wird e...