Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Rollstuhlrampe RAS-F 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Rollstuhlrampe RAS-F 3000 mm
Altec Rollstuhlrampe RAS-F 3000 mm
Altec Rollstuhlrampe RAS-F 3000 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-082.10.001
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     082.10.001
EAN/GTIN:
     4045012002389
Suchbegriffe:
Auffahrrampe Rollstuhl
Auffahrrampe für Rollstuhl
Rollstuhlauffahrrampe
Rollstuhlrampe

Die Auffahrrampe von Altec ermöglicht als Paar das Befahren von mehreren Stufen oder Treppen mit dem Rollstuhl und vereinfacht die Beförderung auf die Ladefläche eines Autos. Der Sicherheitsrand sorgt zudem für eine stabile Führung der Räder in der Fahrrinne und die Fahrfläche selbst ist mit einem rutschsicheren Korundbelag beschichtet. Die Rollstuhlrampe ist faltbar und kann daher auf engstem Raum verstaut werden, sodass der Transport auch in kleineren Fahrzeugen problemlos möglich ist.

Altec Rollstuhlrampe RAS-F 3000 mm

  • Länge: 3000 mm
  • Tragkraft: 280 kp/Paar
  • Gewicht: 13 kg/ Stück
  • 565 mm Höhendifferenz bei 20% Steigung
  • Material: hochfeste Aluminium-Legierung
  • Hilfsmittelnummer (HMV): 22.50.01.0034

Auf Anfrage fertigen wir auch Sondergrößen an, kontaktieren Sie dazu gerne unseren Kundenservice.

Länge: 3000 mm
Höhendifferenz: 565 mm
Belastung: 280 kg

Weitere Suchbegriffe: rollstuhlrampe altec, auffahrrampe rollstuhl, #N/A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1000
Frei Haus
ab € 246,93*
€ 294,85*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,30*
€ 638,37*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,37*
€ 759,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,50*
€ 747,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,15*
€ 714,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,44*
€ 696,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,30*
€ 656,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
082.10.002
ab € 190,18*
Ähnlich
Altec
082.10.000
ab € 220,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.