Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollstuhlauffahrschienen faltbar - L�nge 2500 Breite 150 H�hendifferenz 465 Tragkraft 380 kg/Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollstuhlauffahrschienen faltbar - L�nge 2500 Breite 150 H�hendifferenz 465 Tragkraft 380 kg/Paar
Rollstuhlauffahrschienen faltbar - L�nge 2500 Breite 150 H�hendifferenz 465 Tragkraft 380 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-082.10.000
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     082.10.000
EAN/GTIN:
     4045012002372
Suchbegriffe:
Falt-Rollstuhl
Faltrollstuhl
Reise-Rollstuhl
Reiserollstuhl

Artikelbeschreibung:

Die Aluminium-Auffahrhilfen Typ RAS sind aus einer hochfesten Aluminium-Legierung hergestellt. Die Fahrfl�che ist mit einem rutschsicheren Korundbelag beschichtet. Ausf�hrung faltbar, um die Schienen auf engstem Raum verstauen zu k�nnen.

Artikeldetails:

  • L�nge: 2500 mm
  • L�nge gefaltet: 1350 mm
  • H�hendif. bei 20% Steigung: 465 mm
  • Tragkraft: 380 kg/Paar
  • Gewicht: 11 kg/St�ck

Weitere Suchbegriffe: Rollstuhl, Auffahrrampe Rollstuhl, Auffahrrampe für Rollstuhl, Rollstuhlauffahrrampe, Rollstuhlrampe, rollstuhl, Behindertenschiene, Einbaurampe, Autorampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 221,53*
€ 262,85*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,80*
€ 396,66*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 601,04*
€ 689,45*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,85*
€ 312,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,09*
€ 311,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,08*
€ 299,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,73*
€ 284,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,53*
€ 263,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
082.10.002
ab € 188,79*
Ähnlich
Altec
082.10.001
ab € 248,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.