Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 5.00m Schwarz F3Y017bt5M-BLK Ultra HD (4k) HDMI HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Belkin
Belkin
Artikel-Nr.:
     1039H-940910162700
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     F3Y017bt5M-BLK
EAN/GTIN:
     745883713011
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel sonstige 4k*2k
Belkin HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 5.00m Schwarz F3Y017bt5M-BLK Ultra HD (4k) HDMI HDMI-Kabel

Mit Hilfe dieses Kabels können Sie z.B. Ihr TV-Gerät mit HDMI-Eingang mit einer Playstation 3, einem BluRay-Player oder einem anderen Gerät mit HDMI-Anschluss verbinden. Dadurch können Sie Filme, Spiele, Videos und vieles mehr in hochwertiger Audio- und Videoqualiät genießen.

Anschluss B Anzahl: 1
Anschluss-Typ: HDMI
Kabellänge: 5.00 m
Herstellerfarbe: Schwarz
Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung
Stecker-Ausführung: gerade
Kabel-Besonderheiten: Ultra HD (4k) HDMI
AWG: 28
Kabel-Anwendung: TV, Monitor
Ausführung: Anschlusskabel
Auflösung Video: 3840 x 2160 Pixel
Farbe: schwarz
Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A
Anschlüsse: HDMI-A Stecker + HDMI-A Stecker
Kabel-Form: rund
Kabel-Version: HDMI-High Speed mit Ethernet
Produkt-Art: HDMI-Kabel
Signalfluss: Bidirektional (A?B)
Hersteller-Nr.: F3Y017bt5M-BLK
EAN: 0745883713011
Frequenzbereich:
GSM 850: 824 – 894 MHz
GSM 900: 880 – 960 MHz
GSM 1800: 1710 – 1880 MHz
GSM 1900: 1850 – 1990 MHz
UMTS: 1920 – 2170 MHz
Impedanz: 50 Ohm
Anschluss: FME Buchse

Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige, hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m, Belkin, F3Y017bt5M-BLK, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel, monitor anschluss, monitor anschließen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
18
€ 6,99*
ab € 26,35*
€ 35,87*
€ 3,50*
ab € 33,08*
€ 44,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.