Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wick Zitrone & Menthol ohne Zucker, Hals-Bonbon, 46g Packung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wick Zitrone & Menthol ohne Zucker, Hals-Bonbon, 46g Packung
Wick Zitrone & Menthol ohne Zucker, Hals-Bonbon, 46g Packung
Artikel-Nr.:
     744-6963-1
Hersteller:
     Katjes Fassin
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030300022071
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons

Zutaten: Süßungsmittel (Isomalt, Acesulfam K, Sucralose), Säuerungsmittel: Citronensäure, Zitronensaftkonzentrat (0,6%), natürliches Aroma, Menthol (0,06%), Farbstoff: Beta-Carotin.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 970 kJ / 233 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 95 g
davon Zucker: <0,5 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Katjes Fassin GmbH + Co. KG, Dechant-Sprünken-Str. 53-57, 46446 Emmerich, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 46 Gramm (ab € 0,02479* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.