Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wick Zitrone & Menthol ohne Zucker, Hals-Bonbon, 72g Beutel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Wick Zitrone & Menthol ohne Zucker, Hals-Bonbon, 72g Beutel
Wick Zitrone & Menthol ohne Zucker, Hals-Bonbon, 72g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-6948-1
Hersteller:
     Katjes Fassin
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030300022088
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons

Zutaten: Süßungsmittel (Isomalt, Acesulfam K, Sucralose), Säuerungsmittel: Citronensäure, natürliches Aroma, Zitronensaftkonzentrat (0,07%), Menthol (0,06%), Farbstoff: Carotin.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 992 kJ / 238 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 96 g
davon Zucker: 0 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Katjes Fassin GmbH + Co. KG, Dechant-Sprünken-Str. 53-57, 46446 Emmerich, Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
€ 7,90*
ab € 1,38*
€ 2,71*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,44*
€ 2,81*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,81*
€ 3,01
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,07*
€ 2,21
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 1,95*
€ 2,09
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,85*
€ 1,98
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,80*
€ 1,93
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,44*
€ 1,54
pro Beutel
1 Beutel enthält 0,072 Kilogramm (ab € 20,00* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.