Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimex Türkisch Pfeffer, Salmiak-Lakritz-Bonbons 18 Btl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Trimex Türkisch Pfeffer, Salmiak-Lakritz-Bonbons 18 Btl
Trimex Türkisch Pfeffer, Salmiak-Lakritz-Bonbons 18 Btl
Trimex Türkisch Pfeffer, Salmiak-Lakritz-Bonbons 18 Btl
Artikel-Nr.:
     744-6783
Hersteller:
     Carl Nielsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     75701049252163
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Lakritz
Lakritz-Konfekt

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, 3,2% Ammoniumchlorid, 0,8% Süßholzwurzelextrakt, Salz, Farbstoff (E153), Aromen.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1639 kJ / 386 kcal
Fett: <0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,0 g
Kohlenhydrate: 96 g
davon Zucker: 62 g
Eiweiß: 0,2 g
Salz: 0,98 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: TRIMEX Transit Import Export Carl Nielsen GmbH & Co. KG, Eckernförder Landstraße 65, 24941 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lakritzkonfekt, bonbon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,21*
€ 22,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,14*
€ 22,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,94*
€ 21,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,34*
€ 20,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,08*
€ 20,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,49*
€ 16,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.