Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimex Türkisch Pfeffer, Salmiak-Lakritz-Bonbons, 100g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Trimex Türkisch Pfeffer, Salmiak-Lakritz-Bonbons, 100g Beutel
Trimex Türkisch Pfeffer, Salmiak-Lakritz-Bonbons, 100g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-6783-1
Hersteller:
     Carl Nielsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002318001010
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Lakritz
Lakritz-Konfekt

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, 3,2% Ammoniumchlorid, 0,8% Süßholzwurzelextrakt, Salz, Farbstoff (E153), Aromen.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1639 kJ / 386 kcal
Fett: <0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,0 g
Kohlenhydrate: 96 g
davon Zucker: 62 g
Eiweiß: 0,2 g
Salz: 0,98 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: TRIMEX Transit Import Export Carl Nielsen GmbH & Co. KG, Eckernförder Landstraße 65, 24941 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lakritzkonfekt, bonbon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,21*
€ 2,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,58*
€ 1,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,45*
€ 1,55
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,37*
€ 1,47
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,33*
€ 1,42
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,06*
€ 1,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.