Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivil Rolle grün, Pfefferminz-Bonbons, 30 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vivil Rolle grün, Pfefferminz-Bonbons, 30 Stück
Vivil Rolle grün, Pfefferminz-Bonbons, 30 Stück
Vivil Rolle grün, Pfefferminz-Bonbons, 30 Stück
Artikel-Nr.:
     744-6762
Hersteller:
     Vivil
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4020400889049
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons

Zutaten: Zucker, Pfefferminzöl (1,2%), natürliches Pfefferminzaroma, pflanzliche Fette (Kokos, Plamkern in veränderlichen Gewichtsanteilen) ganz gehärtet, Gelatine, Trennmittel: Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Aroma.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1703 kJ / 401 kcal
Fett: 0,4 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,4 g
Kohlenhydrate: 98,6 g
davon Zucker: 97,8 g
Eiweiß: 0,9 g
Salz: 0,01 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Vivil A. Müller GmbH & Co. KG, Moltkestraße 33, 77654 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,42*
€ 21,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,41*
€ 21,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,24*
€ 20,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,72*
€ 20,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,33*
€ 19,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,72*
€ 15,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.